和信化学工業
和信化学工業の ニス/ツヤだし/ステイン
和信化学工業の ニス
ワシン エコフロア 半ツヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
20109215
品番
26023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。
1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所
屋内用
特性
半艶消
種別
半艶消し
主な用途
木床
指触乾燥時間(分)
60分(20℃・65%)
希釈剤
塗料用うすめ液(エコタイプ)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
100:0〜20
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません