和信化学工業
ワシン Non-TX ラッカー ツヤ消
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
注文コード
20109443
品番
1315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
塗料中にトルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した溶剤系ラッカー塗料です。
乾燥が早く、肉持ち・研磨性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。
用途
家具および住宅室内木質材全般。
使用方法
本品は、1液ラッカーの中塗り用塗料です。塗料中に研磨剤が含まれております。
使用前に必ず缶を逆さまにしてよく振り、充分撹拌して下さい。
専用ラッカーうすめ液にて適性粘度にし、塗装を行って下さい。
高温多湿時(梅雨どき)にブラッシング(白化現象)を起こす事が有ります。
その際には、専用リターダー(NonTXラッカー リターダー)をご使用下さい。
主な用途
家具および住宅室内木質材全般
使用場所
屋内用
特性
速乾
粘度
1分10秒
研磨可能時間(分)
40(15℃)、30(20℃)、20(25℃)、15(30℃)
指触乾燥時間(分)
2(25℃・40%RH・うすめ液なし)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
100:40~80
危険物の性状
非水溶性
注意
※うすめ液は、通常のラッカーシンナーを用いても構いませんが、本品がエコタイプであり、うすめ液も「ワシン Non-TX ラッカー うすめ液」のご使用をお勧めします。
※本品は、PRTR対象化学物質は含んでいませんが、溶剤系塗料であり作業中の換気、火気等に注意して行って下さい。
※使用後の塗料は、しっかりと栓をすれば再度使用することができます。しかし、開封後の長期保管されたものについては、変質の恐れがあるためご使用は避けて下さい。
※塗膜乾燥は、温度、湿度等条件によって変わってきます。したがって、被塗物表面の乾燥状態を確認したうえで次工程に移ることが大事です。また、5℃以下では極端に乾燥が遅くになりますのでご注意下さい。
※高温多湿時には白化現象(ブラッシング)を起こすことがあります。その際には、専用ラッカーリターダー「Non-TX ラッカー リターダー」を添加
して対処して下さい。
※素材によっては表面のヤニ、油、その他の原因により塗装後のハジキ、ハクリ、白化等が生じる場合がありますので、素地の状態を確認して除去してから塗装を行って下さい。
※塗装時、塗料のタレ、コボレにより周囲のものへ付着した場合、シミ、あとが残ることがありますのでご注意下さい。
※廃棄塗料および容器は、定められた方法により処理して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。