和信化学工業
和信化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
ラッカー エコ V-25 サンディングシーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
20109477
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。
速乾性である。研磨作業性に優れます。
特性
速乾
色
乳白色〜淡黄白色
粘度
1分30秒±15秒(25℃)
外観
乳白色〜淡黄白色液体
塗布方法
刷毛、スプレー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
100:60〜100
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80〜100
研磨可能時間(時間)
2〜3(20〜50℃)
注意
※本品はトルエン・キシレンを含まない塗料ですので、シンナーもエコタイプを推奨します。
※溶剤型塗料でありますので、使用中の換気・火気 等に充分ご注意下さい。
※御使用の際には、十分攪拌して中身を均一にしてからご使用下さい。
※使用後は必ず密栓して下さい。
※塗料の乾燥は、温度・湿度 等の外的要因により変化しますのでご注意下さい。
※高温多湿時の塗装では、白化現象(ブラッシング=カブリ)を起こす事があります。その際には、専用の『リターダー』を添加してご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません