用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用特性速乾使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70)希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100