※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)20.6(200V時) 光色白色 注文コード20109516 品番MY-L230430/W AHTN
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格消費電力・光色など30種類から選べます 他の種類を見る

URL公開予定:2025/6/20

セット内容EL-LHL20700 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ )×1、EL-LU23043W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット )×1 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)20.6(200V時) 器具・セットセット品 色温度(K)4000 光束(Lm)3100 光色白色 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする