※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
20109550
品番
MY-V425431/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHV42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU42543L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242V
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.4 (200V時)
光束(Lm)
2320
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当