※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
20109586
品番
MY-V430430/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU43043N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242V
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:169.3 (200V時)
光束(Lm)
3200
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当