曜日別特売

ポリウレックスエコV-222Nサンディングシーラー D液

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(8kg)注文コード20109617品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持った、高不揮発分型に設計された肉持ちの良い室内用2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる新しいタイプの下・中塗り塗料です。
乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。
高不揮発分であるため、肉持ち感があり目ヤセが少ない。
レベリング性及び立面塗装時のタレ性に優れる。

用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号(冬用)/2号(夏用)の2タイプがあり、それぞれ季節により納品される商品が変わります。指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~80特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3~4(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:70)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
注意
※P液(主剤)には体質顔料が含まれており分離又は沈降している場合がありますので攪拌等を行い、中身を充分均一にしてから御使用下さい。
※通常のシンナーでも希釈は可能でありますが、本製品はトルエン・キシレンを使用しない塗料でありますので、それに準じたシンナーのご使用をお薦め致します。
※本製品は溶剤型です。使用中は換気状態及び火気の取り扱いに充分注意した上で御使用下さい。
※使用後は必ず密栓をして下さい。特にD液(硬化剤)は、空気中の水分(湿気)と敏感に反応しますので取り扱いの際にはご注意下さい。
※本製品は反応型です。P液(主剤)とD液(硬化剤)は混合後、直ちに反応が開始され経時的に粘度上昇します。最終的には【ゲル化】に至りますので可使時間・調合量を充分考慮し御使用下さい。
※塗料の乾燥性能は、温度・湿度等の外的要因により変化します。特に極度な低温環境(5℃以下)ではウレタン反応が進まず硬化が著しく遅れますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20109617
2017-03-15
用途: 木工品の塗装

メーカー商品なので特に問題なく使用しております。近くの商社よりも安かったので購入しました。最近は商社も特注になると在庫を取り寄せの場合が多いので今後もこちらを利用します。他サイトではさらに2.000-ほど安いのですが、送料を入れてるとこちらと変わらなかったこともあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする