画像準備中

ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー P液

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20109626 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。
乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。
高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。
塗膜の耐久性に優れる。

主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 ホワイト 指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40〜60 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80〜100 研磨可能時間(時間)2〜3(20〜30℃)
注意
※P液(主剤)には体質顔料が含まれており分離又は沈降している場合がありますので攪拌等を行い、中身を充分均一にしてから御使用下さい。
※通常のシンナーでも希釈は可能でありますが、本製品はトルエン・キシレンを使用しない塗料でありますので、それに準じたシンナーのご使用をお薦め致します。
※本製品は溶剤型です。使用中は換気状態及び火気の取り扱いに充分注意した上で御使用下さい。
※使用後は必ず密栓をして下さい。特にD液(硬化剤)は、空気中の水分(湿気)と敏感に反応しますので取り扱いの際にはご注意下さい。
※本製品は反応型です。P液(主剤)とD液(硬化剤)は混合後、直ちに反応が開始され経時的に粘度上昇します。最終的には【ゲル化】に至りますので可使時間・調合量を充分考慮し御使用下さい。
※塗料の乾燥性能は、温度・湿度等の外的要因により変化します。特に極度な低温環境(5℃以下)ではウレタン反応が進まず硬化が著しく遅れますので注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする