3/22より値下げ!現場を応援

サムライ 弁慶 本体

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20110082 品番 GKC-270-LH
参考基準価格(税別)¥4,745 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898

木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。

刃長(mm)270 用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目 適合替刃GKC-271-LH
注意
※曲刃のカーブに添って円を描くように切ると鋸刃の食い込みが悪く、サムライ曲刃鋸本来の切れ味を発揮しませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
未耕作地の樹木伐採
卸売・小売業

これまで使用していたものに比べて力を使わず安全に作業ができるようになりました。違うサイズの物も購入を検討したいと思います。

対象商品:
20110098
2023-12-10
用途:
庭木の剪定

少々太い木でもサクサク切れてストレスなしです もっと早く購入すればよかった
近所の人もびっくりして欲しそうにしていました

1人が参考にしています
対象商品:
20110098
2022-07-30
用途:
庭木や街路樹の剪定
テクノホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

生木でもノコが締まザックザックザックザック』切れてストレスなしです。

対象商品:
20110073
2022-06-09
用途:
樹木の伐採
サービス業

直径300mm弱のみかんの生木の伐採で使用。約10分で切れた。切れ味に感動。

対象商品:
20110073
2022-06-08
用途:
樹木の伐採
サービス業

直径300mm弱の生木の伐採で力を発揮。刃が食い込むことなく。わずか10分程度で切断できた。あまりの切れ味に感動。

対象商品:
20110098
2022-01-30
用途:
倒木の移動、片付け
医療・福祉・介護関連業

チェンソーが使用できる場所でなかったので本品を購入して使用した。直径18cmの倒木でも容易に短時間で切り分けることができた。

対象商品:
20110107
2021-05-21
用途:
剪定作業
農・林・水産業

切れ味抜群です。思った通りの作業効率で満足しています。

対象商品:
20110107
2021-04-05
用途:
植栽の剪定

鋭い切れ味が長く持続しストレスを感じることなく作業が出来る

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする