※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)16.4 (200V時) セット内容EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU42543L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1 注文コード20110085 品番MY-V425431S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格消費電力・セット内容など26種類から選べます 他の種類を見る

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU42543L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242V 定格消費電力(W)16.4 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.4 (200V時) 光束(Lm)2320 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色電球色 (3000K) 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする