※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCM-180-MH サムライ チャレンジ 本体 神沢精工 20110125 GCM-180-MH サムライ チャレンジ 本体 神沢精工 20110125

サムライ チャレンジ 本体

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20110125 品番 GCM-180-MH
参考基準価格(税別)¥3,945 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。
ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。

刃長(mm)180 用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。 適合枝の太さ50mm以下 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目 適合替刃GCM-181-MH
注意
※曲刃のカーブに添って円を描くように切ると鋸刃の食い込みが悪く、サムライ曲刃鋸本来の切れ味を発揮しませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110134
2024-05-04
用途:
庭の梅の木や柿の木の剪定

とても良い製品です。
以前使用していた物より切れ味が違い
次回からも同じ製品を注文しようと思います。

2023-12-23
用途:
庭木剪定

長さもちょうど良く、良く切れる。使い続けていくと、鞘のストッパーが効かなくなり逆さになるので、たまには替え刃じゃなく本体を買い替える必要になる。

対象商品:
20110134
2021-05-21
用途:
庭木の剪定に
自動車・二輪車・自転車関連業

よく切れます。使いやすいです。枝の込み入ったところはこのぐらいの長さでちょうどいいです。

対象商品:
20110134
2018-08-24
用途:
剪定時
その他業種

ものすごく良く切れるので助かります、力もそんなに必要としません

対象商品:
20110143
2023-01-11
用途:
果樹剪定
農・林・水産業

ところが使用初日、果樹剪定作業で、おそらく5本程度切断後(切断木の太さも5センチ以下だったと思われるが、)急に使用感が悪化。チェックしたところ、刃が外を向き、切断面も不整となってしい難儀。改めて、ホームセンターで剪定鋸を購入し使用する事となった。
期待も大きかったし、価格的にも手ごろと思ったが....まさか初日にダメになるとは。残念です。

対象商品:
20110143
2016-12-21
用途:
雑木の伐採・剪定及び板の切断等
その他業種

雑木の伐採・剪定及び板の切断等畑作業全般に使用する為、中目の本品を選びました。
到着してすぐに樹木枝の剪定に使用しましたがスムーズな切れ味で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする