※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
サムライ 騎馬侍 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20110256
品番
GSW-270-LMH
参考基準価格(税別)
¥4,545
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
太い枝から細い枝まで一刀のもとに。
三段刃で効率アップ。
刃長(mm)
270
用途
森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
適合
木の太さ5〜150mm
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0+3.0
目の粗さ
荒目・中目
適合替刃
GSW-271-LMH