※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM-270-MH サムライ 義経 本体 神沢精工 20110344 GSM-270-MH サムライ 義経 本体 神沢精工 20110344

サムライ 義経 本体

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20110344 品番 GSM-270-MH
参考基準価格(税別)¥4,464 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。

刃長(mm)270 用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目 適合替刃GSM-271-MH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110317
2017-12-19
用途:
庭木の剪定

使いやすいです。よく切れるし、長さもちょうど良く、刃先が細めなので枝の間にも入れやすい。
柄も、持ちやすい。

対象商品:
20110326
2016-08-25
用途:
剪定
農・林・水産業

以前は同じメーカーの【騎士(曲刀タイプ)】を使っていましたが、こちらの方がやはり使いやすいですね。
ケース付でパッと取り出せすぐに切る事ができる。
使う頻度が多いので21cmではなく18cmの方が良かったかなと思う。
中目なので切りこむ時に引っかかる時があるので、果樹で使うならばこの商品よりも【果樹】を買った方が使いやすそう。
ただ、これはこれで良く切れるし使いやすいのでお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする