※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)16.4 (200V時) 光色昼白色 注文コード20110381 品番MY-L425440/N AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格消費電力・光色など30種類から選べます 他の種類を見る

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHL40700 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ )×1、EL-LU42544N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 集光タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)16.4 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.4 (200V時) 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする