曜日別特売
KS-270-SH サムライ 仮枠 本体 神沢精工 20110484

KS-270-SH サムライ 仮枠 本体 神沢精工 20110484
KS-270-SH サムライ 仮枠 本体 神沢精工 20110484

サムライ 仮枠 本体

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)270
内容量1丁注文コード20110484品番KS-270-SH
参考基準価格(税別)¥3,655販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。
生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。

用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。刃長(mm)270種別アサリ分け刃タイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目・中目適合替刃KS-271-SH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110484
2018-09-08
用途: バイクのメンテナンス

林道ツーリングには必需品。
このサイズでこの性能は十分満足です。
グリップも鞘も良いです。

対象商品 : 20110484
2018-05-25
用途: 乾燥木材、ベニヤ板のカットに使用。

刃先のピッチが本作業に適合しており、良く切れて切り口が綺麗。連続作業でも疲れにくい。
同社の侍大将を樹木の剪定用途に使用している経緯もあり、迷わず本品を購入した。
サイズ270mmが私には使い易く、購入して大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする