※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-300-MH サムライ 仮枠 本体 神沢精工 20110493 KS-300-MH サムライ 仮枠 本体 神沢精工 20110493

サムライ 仮枠 本体

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20110493 品番 KS-300-MH
参考基準価格(税別)¥3,791 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。
生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。

刃長(mm)300 用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。 種別アサリ分け刃 タイプ直刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ細目・中目 適合替刃KS-301-MH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110484
2018-09-08
用途:
バイクのメンテナンス

林道ツーリングには必需品。
このサイズでこの性能は十分満足です。
グリップも鞘も良いです。

対象商品:
20110484
2018-05-25
用途:
乾燥木材、ベニヤ板のカットに使用。

刃先のピッチが本作業に適合しており、良く切れて切り口が綺麗。連続作業でも疲れにくい。
同社の侍大将を樹木の剪定用途に使用している経緯もあり、迷わず本品を購入した。
サイズ270mmが私には使い易く、購入して大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする