曜日別特売
FA-180-LH サムライ 稲妻 本体 神沢精工 20110502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-180-LH サムライ 稲妻 本体 神沢精工 20110502
FA-180-LH サムライ 稲妻 本体 神沢精工 20110502

サムライ 稲妻 本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合替刃FA-181-LH
刃長(mm)180
内容量1丁注文コード20110502品番FA-180-LH
参考基準価格(税別)¥3,155販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。

用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。刃長(mm)180種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目適合替刃FA-181-LH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110502
2019-03-18
用途: 植栽の管理作業
建設業・工事業

折り畳み式で持ち運びしやすいノコギリを探していました。
細かい枝や細かい場所は刃先で、太い枝は持ち手に近い場所を使うなどして、
使い分けが出来良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする