曜日別特売
GC-211-LH サムライ 一番 替刃 神沢精工 20110588

サムライ 一番 替刃

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)210
内容量1枚注文コード20110588品番GC-211-LH
参考基準価格(税別)¥2,309販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
刃長(mm)210適合本体GC-210-LH種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 柿の剪定
農・林・水産業

2シーズン使用したものが切れ味がやや、悪くなったためリピートです。全体の形状が湾曲しているため10センチくらいの太さでもチェーンソー使用しなくても楽に切れます。刃はステンレス製で板厚は厚めですが鋭く切れ味良いです。マイナス点は刃並びが荒めなので1センチ未満の枝は優しく切らないと枝がダメになります。総合的にはリピートする商品です。

2023-02-10
用途: 枝払い
農・林・水産業

似たような商品と比べて格段に軽く歯の食い込みも良く、楽に枝払いが出来ます

対象商品 : 20110606
2021-06-15
用途: 庭木の剪定

切れ味が最高です。庭木の剪定作業ならサムライ一番の刃が最善だと思います。
今までのノコには戻れない………

2020-02-08
用途: 剪定作業

伐採作業に使用。曲線が良い感じに当たってくれるので、枝に押し付けなくても切ってくれるので、楽に作業が出来る。

対象商品 : 20110624
2018-05-03
用途: 丸太の玉切り
医療・福祉・介護関連業

5トンの丸太を替刃2枚で薪にできました。直径10cm以上の丸太も、あっという間に切断できました。住宅地でチェーンソーを使うのがためらわれましたが、これで安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 20110624
2017-06-22
用途: 替刃ノコギリで一番かと思います
株式会社石原鉄工

庭木の剪定はおろか、切り倒すことも可能でした。
ケヤキの太枝を落としても欠けませんでしたし、生木、乾燥した倒木にも威力を発揮しました。
内側に湾曲した刃は引き切った刃を戻す際、切断部分から外れ難い効果があり、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする