サムライ 一番 替刃

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20110624 品番 GC-331-LH
参考基準価格(税別)¥2,891 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
刃長(mm)330 適合本体GC-330-LH 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
柿の剪定
農・林・水産業

2シーズン使用したものが切れ味がやや、悪くなったためリピートです。全体の形状が湾曲しているため10センチくらいの太さでもチェーンソー使用しなくても楽に切れます。刃はステンレス製で板厚は厚めですが鋭く切れ味良いです。マイナス点は刃並びが荒めなので1センチ未満の枝は優しく切らないと枝がダメになります。総合的にはリピートする商品です。

2023-02-10
用途:
枝払い
農・林・水産業

似たような商品と比べて格段に軽く歯の食い込みも良く、楽に枝払いが出来ます

対象商品:
20110606
2021-06-15
用途:
庭木の剪定

切れ味が最高です。庭木の剪定作業ならサムライ一番の刃が最善だと思います。
今までのノコには戻れない………

2020-02-08
用途:
剪定作業

伐採作業に使用。曲線が良い感じに当たってくれるので、枝に押し付けなくても切ってくれるので、楽に作業が出来る。

対象商品:
20110624
2018-05-03
用途:
丸太の玉切り
医療・福祉・介護関連業

5トンの丸太を替刃2枚で薪にできました。直径10cm以上の丸太も、あっという間に切断できました。住宅地でチェーンソーを使うのがためらわれましたが、これで安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
20110624
2017-06-22
用途:
替刃ノコギリで一番かと思います
株式会社石原鉄工 様

庭木の剪定はおろか、切り倒すことも可能でした。
ケヤキの太枝を落としても欠けませんでしたし、生木、乾燥した倒木にも威力を発揮しました。
内側に湾曲した刃は引き切った刃を戻す際、切断部分から外れ難い効果があり、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする