※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V440470/WW AHTN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード20110627 品番MY-V440470/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU44047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242V 定格消費電力(W)25.2 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra93 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.5 (200V時) 光束(Lm)3340 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色温白色 (3500K) 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする