※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
定格消費電力(W)
13.4 (200V時)
光色
昼光色
注文コード
20110715
品番
MY-LS420430/D AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LH-LS40700 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ )×1、EL-LU42043D AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
13.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.2 (200V時)
光束(Lm)
2000
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
昼光色
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
調光の可否
○