サムライ チャレンジ 替刃

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20110746 品番 GCM-271-MH
参考基準価格(税別)¥2,618 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
刃長(mm)270 適合本体GCM-270-MH 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110746
2026-03-18
用途:
庭木の枝切りなど
その他業種

良く切れるので、力のない女性でも伐ることができる。替刃の取り替えも簡単にできる。

対象商品:
20110728
2023-09-27
用途:
植木の、剪定作業に使用しています。
その他業種

サムライ鋸は、たいへん良く切れます。いい商品です。

対象商品:
20110746
2023-03-26
用途:
果樹の枝切除
竹渕りんご園 様 (農・林・水産業)

刃の切れが良い。切断面がきれい。とても長持ちする。

対象商品:
20110737
2019-12-20
用途:
植木の剪定。竹伐採。などなど
農・林・水産業

切り口がきれい。よく切れる。長持ちする。鞘など安全に配慮している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする