※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムライ 義経 替刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20110913 品番 GSM-211-MH
参考基準価格(税別)¥2,173 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
刃長(mm)210 適合本体GSM-210-MH 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110904
2019-02-16
用途:
枝の剪定

庭木の剪定には長さもちょうど良く、良く切れます。刃が折れることもありません。
目立てもできる刃だから、長く使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする