※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
サムライ 義経 替刃
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20110922
品番
GSM-241-MH
参考基準価格(税別)
¥2,291
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
適合本体
GSM-240-MH
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
3.0
目の粗さ
中目