DGB-063RD デジタルカメラケース エレコム 20111577

デジタルカメラケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20111577 品番DGB-063RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタイプのデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”です
カメラのストラップホールに通して、首から下げられるネックストラップ付です。
メモリカードなどを収納できるフロントポケット付です。
開閉がスムーズでカメラを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
指をかけて簡単にケースを開閉できるリングファスナー付です。
ウェットスーツなどに使用されるクッション性の高い伸縮素材を使用し、カメラを衝撃からしっかり保護します。

レッド 材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム 質量(g)36 付属品ネックストラップ×1本 ポケット数前ポケット×1 ストラップ長(mm)420 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×21×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)100.5×27×61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする