スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20111726 品番EHC-G05PA-B-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,480

1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

付属品専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚 仕様スイッチファブリック/10.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1642000時間、壁掛け用穴/あり 材質プラスチック ブラック 質量(g)105 ポート数5 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×5 定格消費電力(W)最大3.3 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100〜240 ±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.4×84.5×34(本体のみ) バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方法水平設置、壁掛け 転送速度(Mbps)(最大パケット)7.5 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約11.9 保管環境温度:-40〜70℃、湿度:5〜90%(ただし結露なきこと) フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20111726 EHC-G05PA-B-K 45529796 EHC-G05PA4-B スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム 1個 2,998 税込3,298 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20111726
2022-04-01
用途:
PC作業
教育・研究機関

古い機種の更新。価格も安く特に問題なく使用できている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする