LBD-PMK6U3VBK USB3.0ポータブル12.7mmBD編集再生書込ソフト付き ロジテック 20111805

USB3.0ポータブル12.7mmBD編集再生書込ソフト付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20111805 品番LBD-PMK6U3VBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,470
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光学式ドライブを搭載していないパソコンに最適。
ソフトのインストールや、DVD/ブルーレイディスクの読込、パソコン内の大切な写真や音楽、動画データをバックアップ。

付属品ブルーレイドライブ×1台、USB3.0ケーブル(USB 3.0 Super-Speed対応:約30cm)×1本、インストール用DVD-ROM(LST-CD-488 VOL1)×1枚、セットアップガイド(保証書含む)×1枚 ブラック 質量(g)300(本体のみ) ユニット形状前面/アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール 背面/USB3 microBコネクタ ×1、電源コネクタ(別売りACアダプタ用) コネクタ形状USB3 microB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×142×19(本体のみ、突起物を除く) インターフェースUSB 3.0 Super-Speed バッファメモリ2MB 保管温湿度範囲-10〜50℃、10〜90% 動作温湿度範囲10〜35℃、20〜80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) 書込速度[最大/USB 2.0接続時]BD-R XL(3層) 4倍速、BD-RE XL(3層) 2倍速、BD-R DL(2層) 6倍速、BD-RE DL(2層) 2倍速、BD-R (1層) 6倍速、BD-RE (1層) 2倍速、BD-R LtH 6倍速、DVD-RAM 5倍速、DVD+R DL(2層) 6倍速、DVD-R DL(2層) 6倍速、DVD+R 8倍速、DVD-R 8倍速、DVD+RW 8倍速、DVD-RW 6倍速、CD-R 24倍速、CD-RW 24倍速、M-DISC(BD) 4倍速、M-DISC(D 読込速度[最大/USB 2.0接続時]BD-R XL(4層) 4倍速、BD-RE XL(3層) 4倍速、BD-R DL(2層) 6倍速、BD-RE DL(2層) 6倍速、BD-R (1層) 6倍速、BD-RE (1層) 6倍速、BD-R LtH 6倍速、DVD-RAM 5倍速、DVD+R DL(2層) 8倍速、DVD-R DL(2層) 8倍速、DVD+R 8倍速、DVD-R 8倍速、DVD+RW 8倍速、DVD-RW 8倍速、BD-ROM 6倍速、DVD-ROM 8倍速、CD-R 24倍速、CD-RW 24倍速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする