電源タップ 2P 延長コード 個別スイッチ付 省エネ ほこり防止シャッター付 スイングプラグ コンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20112286 品番 T-E6A-2410WH
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

スイッチ個別スイッチ コンセント個数4個口 質量(g)316 ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 定格125V・15A・1500W コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112286
2019-01-04
用途:
PC、充電器等

消費説明の通りコンセント挿したときにスイッチが隠れず便利です。加えて、驚いたのは、スイッチが軽やかなこと、カッチと音とともに硬からず小気味よくON・OFFします。

対象商品:
20112295
2016-10-31
用途:
事務所内各机上のPC機器、弱電化製品用コンセントとして
建設業・工事業

ほこり防止シャッターでコンセント火災も安心。4個のコンセント差しの内先端の差し口の1口が、他の3口から敢えて離してありかなりの大きさのACアダプターと使っても、他の差し口に干渉しないのも良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
20112304
2020-08-08
用途:
パソコンの設置

この手の商品に多いが、この製品もコードが固くて取り回しがしにくい。もう少し取り回しのしやすい製品を望む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする