電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20112365 品番 T-E7A-2630WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

コード長さ(m)3 定格125V・15A・1500W 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く スイッチ集中・個別両用スイッチ 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× コンセント個数6個口 プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112347
2022-03-20
用途:
パソコン関連の一括制御
建設業・工事業

パソコン接続の機器を一度に消し忘れなく制御できた!

対象商品:
20112347
2021-06-27
用途:
室内作業
建設業・工事業

斜め配置のスイッチが良くて購入しました 一括、個別スイッチが便利です

対象商品:
20112347
2020-08-14
用途:
パソコン・プリンター・HDD・テレビ・その他電源使用時
建設業・工事業

一括・個別スイッチが電源の消し忘れがないので便利です

対象商品:
20112347
2020-10-29
用途:
電動ドリル、電池の充電
サービス業

個別のスイッチがあるので便利。デザインもシンプルなので
いいです。

対象商品:
20112347
2019-04-02
用途:
台所用
その他業種

電話、インターネット、インターホン、シェーバー、パソコン、などコンセントが満杯でこれで助かります。

対象商品:
20112347
2019-01-16
用途:
器具の使用

個別スイッチと一括スイッチが両方ついていて便利です。
価格がもう少し安かったらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする