クリーナー 強力アルカリ 万能タイプ

(52件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード20112688 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

苛性ソーダを配合していない本格的な業務用アルカリ洗浄剤です。アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と、洗浄力が高いです。薄め方によりエンジン、ピット床面、パーツ等いろんなものに使える万能洗浄剤です。またアルミニウムへの影響も少ないのが特徴となっています。

用途自動車のエンジンルーム・部品・工場床(ピット)、工具、機械などの洗浄 付属品- 成分界面活性剤、グリコール系溶剤、アルカリビルダー 液色ピンク pH12(原液) 液性アルカリ性 使用の目安エンジン(原液〜2倍) 、ピット床面(原液〜5倍) 、パーツ(原液〜5倍) 、フロアー(10倍〜15倍) 、工具(5倍〜10倍)等 危険物の類別非危険物 アルカリ度(%)0.8 溶剤分(%)5
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※アルミニウム、非鉄金属部材に使用の際は必ず腐食性テストを行い影響のないことを確認してからご使用ください。また装飾用アルミ・軽合金・塗装アルミ、メッキ部分、自動車塗装面等々にはお使いいただけないので絶対に使用しないで下さい。合わせて商品に記載の注意事項を理解の上使用して下さい。アルミホイールには絶対に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112672
2023-04-15
用途:
クルマのエンジン洗浄
B.T.Nine 様

油汚れがとても良く落とせますので
エンジン・オイルを落とすのに使っています。
強力なアルカリ性なので
必ず手袋を着用してから取り扱いしてください。
手の皮がヒビ割れを起こしますよ。

対象商品:
20112697
2023-02-18
用途:
汚れ全般に
その他業種

車とか家の中とかの汚れ全般に使ってます。
とりあえずまずこれを使ってみます。
まあまあ落ちます。
が、キャップがちょっとした軽い衝撃で取れ、中身が半分ほど流出した。
こういうキャップのやつ、別の容器に入れ替えた方がよさそうだ。

対象商品:
20112672
2021-10-01
用途:
バイクのエンジンとスイングアームに付着している油汚れを落としたく購入しました。
乾設備有限会社 様

予想以上によく落ちて綺麗になりました。大満足です。

対象商品:
20112672
2021-02-23
用途:
主に車のホイール
来満クリア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで某工具チェーンの通販で買うことが多かったですが、口コミが高評価なので試して見ました。
今までのものより軽い作業で落ちる様で、作業が捗ります。また、色が付いているので残量も一目瞭然ですし、他のものとの区別も楽です。これからリピートしそうな商品です。

対象商品:
20112672
2021-05-15
用途:
自転車のチェーンの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトルの空容器に、チェーンとこの溶液を混ぜてシェイクすると、びっくりするほどチェーンの油汚れが落ちます。

対象商品:
20112688
2021-04-19
用途:
自動車エンジンルーム・外装
有限会社キュー・エー・ドライブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使ってたものより値段も安く、洗浄能力も良くリピート決定です。

対象商品:
20112672
2021-02-28
用途:
バイクのメンテナンス用
陽心館 様 (サービス業)

油汚れもそこそこ落ちるし、旧車の錆び進行止めに役立ってます。

対象商品:
20112697
2021-02-01
用途:
車の内装外装に使用

用途に応じて希少できよく汚れが落ちるのでリピート買いしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車のボディにも使用可能でしょうか。
回答:
車のボディには使用出来ません。
2021-06-04
質問:
アルカリイオン水が入っておりますか。
回答:
アルカリイオン水は入っておりません。
2021-06-04
質問:
コックは付属していますか。
回答:
注文コード20112697の1箱18Lのサイズのみコックが付属しております。その他のサイズは付属しておりません。
2021-06-04

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする