※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)36.3 (200V時) 光色昼光色 (6500K) セット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU47040D AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 省電力タイプ )×1 注文コード20113050 品番MY-V470400/D AHTN
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など13種類から選べます 他の種類を見る

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU47040D AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 省電力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242V 定格消費電力(W)36.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:182.9 (200V時) 光束(Lm)6640 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼光色 (6500K) 明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする