DN-T600B ペーパーカッター用替刃(40枚切り・チタン加工刃) コクヨ 20113153

ペーパーカッター用替刃(40枚切り・チタン加工刃)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード20113153 品番DN-T600B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味(従来比)110%・刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー比>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(裁断能力:PPC用紙40枚)
刃に触れずに刃を交換可能。

適合機種DN-T61・T62・T63 仕様チタンコート 適合DN-T61・T62・T63 種別ミシン目刃
注意
※裁断表示能力は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20113153 DN-T600B 46711368 DN-TR01B ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨ ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨ 1個 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20113144
2019-05-13
用途:
カッター台の替え刃
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

注文後すぐに到着しました。簡単に交換出来て,切れ味が復活しました。

対象商品:
20113144
2018-08-07
用途:
ペーパー切
運輸・通信業

やっぱり新しい刃は切れます満足です ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする