※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)80.5 (200V時) 光色温白色 (3500K) 注文コード20115570 品番MY-H914430/WW 2AHTN
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格消費電力・光色など51種類から選べます 他の種類を見る

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LH-H91500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ )×1、EL-LU91443WW 2AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200〜242V 定格消費電力(W)80.5 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時) 光束(Lm)12610 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色温白色 (3500K) 明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする