※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)70.1 (200V時) 光色電球色 (3000K) 注文コード20115685 品番MY-H914400/L AHTN
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格消費電力・光色など14種類から選べます 他の種類を見る

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LH-H91500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ )×1、EL-LU91440L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 省電力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242V 定格消費電力(W)70.1 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.1 (200V時) 光束(Lm)12280 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色電球色 (3000K) 明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする