曜日別特売
MY-VC410630/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 三菱電機 20115746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組光色白色 (4000K)セット内容EL-LH-VC41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1注文コード20115746品番MY-VC410630/W AHTN
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-VC41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)55.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時)光束(Lm)9750LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする