LED直管シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20115981 品番CBL-26LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます
広い範囲をしっかり照らすワイドな光
消費電力26Wの省エネ設計
ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能
取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能
簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!

消費電力(W)26 色温度(K)3000(電球色) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする