オリジナルLEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20116017 品番 JCLE6-NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シーリングライトとしてご使用いただけます
引掛シーリング一体型で簡単取り付け
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
2ステップで簡単取り付け!

仕様6畳用。専用リモコン付き。LED一体型。 消費電力(W)34 高さH(mm)90 色温度(K)5000(昼白色) 奥行D(mm)400 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.1 光源寿命40,000時間 幅W(mm)400 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする