男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20116644 品番 133-81-3L
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

幅広いシーンに対応する15色の高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿。
袖から脇が見えにくいセットインスリープ。
内側(ネーム)部分にカラーテープ付。

アクア サイズ3L テープ地色イエロー 胸囲(cm)136 肩幅(cm)55 袖丈(cm)22 着丈(cm)73 生地高機能ポプリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20117615
2017-09-04
用途:
作業時に着用
その他業種

医療用のスクラブですが、V字ネックで肩ホックもあるため、脱着も楽で、夏場は涼しく、ポケットも付いており、たいへん便利です。他社製より割高ではありますが、さすがにKAZEN製は良くできており、着心地もよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする