用途
【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて本体の横からレールに沿って差し込むだけです。
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
メニュースタンドに
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け=アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け=ZAM、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、サイドパーツ=アルミ押出し材/アルマイト仕上、ボックス=アクリル透明2mm
幅(mm)460
質量(kg)6.2
色ブラック
高さ(mm)1180
奥行(mm)480