曜日別特売
BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700

BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700
BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700
BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700
BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700
BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700
BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700
BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 20119700

ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20119700品番BVASKLED-B1K-KSET
参考基準価格(税別)¥135,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット

用途
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)
【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=24W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当幅(mm)764質量(kg)10.5ブラック高さ(mm)1275奥行(mm)450
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする