フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。
ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。
貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。
ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。
予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。
ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することが可能。
MagSafe付きのiPhone対応。
マグネット付きスマートフォンケース対応。
スマートフォンをセットするだけで自動充電。
通電中はイルミリングが青色に点灯。
Type-AでもType-Cでも充電可能。
ワイヤレス充電対応。