月光ドリル ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20121276 品番 6GKS-3.3-JP
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない
三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力
スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!
特許取得の月光先端形状が真円で切る!
長さ70mmのショートタイプ!

材質コバルトハイス鋼 形状六角軸(6.35mm) 全長(mm)70 ドリル径(Φmm)Φ3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする