ライティングダクト 引掛シーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20121827 品番JLD-7010PW
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです
ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!

ピュアホワイト 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)28 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷6A-125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする