折りたたみ杖用ポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20122710 品番E006-BK
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

4本、5本に畳める折りたためる杖用のポーチです。巾着式の袋で、持ち歩くのに便利です。

材質ポリエステル ブラック 奥行(mm)2 幅(cm)15 本体質量(g)28 高さ(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする