車いす用スロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20122728 品番HUS01-SL
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サイドガードで安心!傾斜を走行中、横ブレが生じた際の落下防止です
折りたたみ可能!設置場所の変更、移動、持ち運びに便利
すべり止めの表面加工
折りたたみ時サイズ:幅61×奥行7×高さ37.5cm
耐荷重:200kg
最大対応段差:13cm

材質アルミニウム合金(本体)、塩化ビニル樹脂・ナイロン(持ち手)、合成ゴム(滑り止めゴム・がたつき防止ゴム) シルバー 奥行(mm)610 幅(cm)72.5 本体質量(g)5400 高さ(cm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする