幸和製作所
幸和製作所の 車イス
幸和製作所の 本体 車イス
スチール製車椅子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20122737
品番
WHS08-NV
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
23,980
バスケットに入れる
背もたれ部分も折り畳めるのでコンパクト
丈夫なスチール製
パンクの心配のないノーパンクタイヤを使用
最大使用者体重100kg
材質
スチール(本体)、ポリエステル(シート)
色
ネイビー
奥行(mm)
980
幅(cm)
66
本体質量(g)
13400
高さ(cm)
89.5