幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
アルミ製伸縮杖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20122807
品番
ODE07-BR
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
本体はサビに強く軽量で使いやすい!
ボタン式の簡単長さ調節。10段階と、幅広い長さ調節ができるので、身長差や男女を問わずお使いいただけます。
手になじむ木製グリップ。
材質
アルミニウム合金
色
ブラウン
奥行(mm)
29
幅(cm)
11.5
本体質量(g)
220
高さ(cm)
69.5〜92