エプロン 143

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20123075 品番 143-76-3L
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シワになりにくく、ナースウェアとのカラーコーディネートが楽しめる5色展開。
肩ひも後ろボタン留め
スカート丈はベルト下から(ウエストはひも除く)

オレンジ サイズ3L ウエスト(cm)80 スカート丈(cm)70 素材シーティーワイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20123005
2018-12-18
用途:
保健室で着用
教育・研究機関

いつも買っているので、色違いが欲しくて選びました。イエロー、オレンジとも可愛い色で期待通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする