LEDテールライト REPROBATE

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20123096 品番MEL036
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL036
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:REPROBATE

材質アルミ ポリッシュ 備考Eマーク認証、LEDランプ、ナンバー灯なし、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W タイプREPROBATE 製法高圧ダイキャスト 関連部品【品番】MFX003,MFX001,MTE178,MTE151,DDM021
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする